6mm チューブベンダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
92件の「6mm チューブベンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ曲げ 工具」、「ステンレス パイプ ベンダー」、「パイプカッター」などの商品も取り扱っております。
6mm レバー式ベンダー エスコランキング1位
1個
4,150税込4,565
当日出荷

チューブベンダー スーパーツールランキング2位
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
1個
14,980税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用) TRUSCOランキング3位
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
1丁
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

チューブベンダー 3サイズ モノタロウランキング4位
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)上部含めた全長:約240、土台部分:約190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
1台
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チューブベンダー ミリタイプ モノタロウランキング5位
最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。曲げ角度0~180度
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)。マンドリル:S45C(炭素鋼)
1丁
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)トラスコ品番859-2940材質(本体)アルミ曲げ角度45~90°
1個
2,898税込3,188
当日出荷

ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
1個
3,798税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
1台
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

BBKテクノロジーズチューブベンダー
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。タイプインチ用曲げ角度(°)0~180
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径12トラスコ品番450-9277質量(kg)3.1タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38
1本
31,980税込35,178
当日出荷

深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
1本
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径1/4トラスコ品番450-9269質量(kg)0.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)16
1本
22,980税込25,278
当日出荷

1丁で5サイズの曲げ加工(インチ3サイズ、ミリ2サイズ)
用途軟質銅、真鍮、アルミ適合チューブ外径(Φmm)6、8適合チューブ外径(inch)1/4、5/16、3/8トラスコ品番178-0921材質アルミ合金ダイキャスト全長(mm)224質量(g)380曲げ半径(mm)23.8屈曲角度(°)0~90
1個
8,798税込9,678
当日出荷

グラスファイバー入強化プラスチック製1丁で4サイズの曲げ加工。 曲げ角度0~180°
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などの曲げ作業。適合管径(Φmm)5・6・8・10トラスコ品番178-0913全長(mm)265質量(g)340曲げ半径(mm)16.0(5・6)、23.5(8・10)
1台
7,898税込8,688
当日出荷

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。トラスコ品番450-9242材質全長(mm)260タイプミリ用曲げ角度0~180曲げ半径(mm)R16適合管径6モデル406M
1丁
16,980税込18,678
当日出荷

壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W材質アルミ全長(mm)190管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)曲げ角度90°(最大)
1個
2,400税込2,640
当日出荷

1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。
用途なまし銅管用
1本
6,598税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブレーキパーツを簡単に、しかもツブさずに曲げることのできる専用工具です。両手に持ったままで、曲げ加工をします。
適合パイプ外径(Φmm)(銅)5、6、8、10、(ブレーキ鉄)4.76、6.35
1個
26,980税込29,678
当日出荷